Ilgas atsuktuvas su plastikine rankena Phillips varžtams 2/300 mm

Prekės Nr.: 668050 2/300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
194 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis / geležtės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic
Kryžminių įpjovų dydis 2
Geležtės ilgis 300 mm
visas ilgis 410 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668050 2/300
EAN / GTIN 7610733086627
Gamintojo numeris 190.2-300

Aprašymas

Modelis:

Classic rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Paskirtis:

Atsuktuvas Phillips varžtams varžtams su kryžminėmis įpjovomis pagal DIN 7962, lapas 1 (taip pat Phillips Recess).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį