Atsuktuvas su plastikine rankena Phillips varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 1K

Prekės Nr.: 668000 1K
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
441 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic
Kryžminių įpjovų dydis 1K
Varžtų ⌀ 2,1 − 3 mm
Geležtės ilgis 30 mm
visas ilgis 75 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668000 1K
EAN / GTIN 7610733086535
Gamintojo numeris 195.1-30

Aprašymas

Modelis:

Classic rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.
Trumpas modelis.

Paskirtis:

Atsuktuvas Phillips varžtams varžtams su kryžminėmis įpjovomis pagal DIN ISO 8764-1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį