Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena Pozidriv varžtams 0

Prekės Nr.: 667800 0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kryžminių įpjovų dydis 0
Varžtų ⌀ iki 2 mm
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 141 mm
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 667800 0
EAN / GTIN 4013288102218
Gamintojo numeris 05002850002

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sūkio momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką. Geležtė iš specialiojo plieno, pasižymi dideliu kietumu ir ypatingu tąsumu; galai su deimantiniu sluoksniu. Paviršius matiniai chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį