Atsuktuvas su 2K-Haptoprene rankena Pozidriv varžtams 2

Prekės Nr.: 667712 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 232 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kryžminių įpjovų dydis 2
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Varžtų ⌀ 3,1−5,2 mm
Geležtės ilgis 100 mm
visas ilgis 205 mm
Geležtės viršūnė juoda
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 10 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas Pozidriv varžtams
Koto modelis apvalūs
Smūginis dangtelis ne
Rankenos medžiaga 2K-Haptoprene
Paviršius nikeliuotas, chromuotas
Aktyvavimo šešiabriaunis taip
trumpi atsuktuvai ne
priekyje siauresnis geležtės ⌀ ne
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 667712 2
EAN / GTIN 4067263013631
Gamintojo numeris 667712 2

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprenepaviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.
Su 6-briauniu antgaliu pagalbiniam raktui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį