Atsuktuvas su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams 00

Prekės Nr.: 667702 00
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kryžminių įpjovų dydis 00
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Geležtės ilgis 60 mm
    visas ilgis 120 mm
    Geležtės viršūnė juoda
    Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
    Koto modelis apvalūs
    Smūginis dangtelis ne
    Rankenos medžiaga 2K-Haptoprene
    Paviršius nikeliuotas, chromuotas
    trumpi atsuktuvai ne
    priekyje siauresnis geležtės ⌀ ne
    Produkto rūšis Atsuktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 667702 00
    EAN / GTIN 4067263013556
    Gamintojo numeris 667702 00

    Aprašymas

    Modelis:

    Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprenepaviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį