Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena Phillips varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 1

Prekės Nr.: 667700 1
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
234 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kryžminių įpjovų dydis 1
Varžtų ⌀ 2,1 − 3 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 178 mm
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 8 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 667700 1
EAN / GTIN 4013288102188
Gamintojo numeris 05002805002
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką. Geležtė iš specialiojo plieno, pasižymi dideliu kietumu ir ypatingu plastiškumu; galai su deimantiniu sluoksniu. Paviršius matinis, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį