Atsuktuvas su 2K-SwissGrip rankena Phillips varžtams 1

Prekės Nr.: 667695 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
258 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SwissGrip
Kryžminių įpjovų dydis 1
Varžtų ⌀ 2,1−3 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 175 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 667695 1
EAN / GTIN 7610733249749
Gamintojo numeris 8190.1-80 YG

Aprašymas

Modelis:

SwissGrip ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš standaus, smūgiams atsparaus polipropileno. Neslysta sukant net ir šlapiomis ar tepaluotomis rankomis. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.
Rankenos su spalviniu kodu „Rainbow“, kad būtų lengva rasti tinkamo dydžio pavarą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį