Montavimo atsuktuvų rinkinys 11

Prekės Nr.: 667400 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 88/1
Dalių skaičius 11
visas ilgis 175 mm
Geležtės ilgis 100 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvas TORX® varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 667400 11
EAN / GTIN 4013288000675
Gamintojo numeris 05002990001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankenaiš smūgiams atsparaus plastiko, skirta įvairioms geležtėms tvirtinti. 6-briaunės geležtės iš specialiojo plieno, pasižymi ypatingu tąsumu ir dideliu kietumu. Paviršius matiniai chromuotas, galai plieno pilkumo.

Turinys:

2 plokščios geležtės: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2
1 geležtė, skirta Phillips varžtams: dyd. 1 / dyd. 2
1 Pozidriv geležtė: dyd. 1 / dyd. 2
3 šešiabriaunės geležtės: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 pusėje rutulinė galvutė)
3 geležtės Torx® varžtams: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40
ergonomiškos formos rankena Nr. 667410: 1 vnt.

Tiekiama:

Su tekstiliniu sulankstomu krepšiu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį