{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Dalių skaičius | 7 | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 1,5 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 4,2 V | |
keičiamos baterijos | taip | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas; Kombinuotas atsuktuvas Pozidriv/plokščias | |
maksimalus užveržimo momentas | 1 Nm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Sudėta į | plastikinę dėžę | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 667268 1 | |
EAN / GTIN | 4010995443184 | |
Gamintojo numeris | 44318 |