Atsuktuvų elektrikams rinkinys, 6 vnt. varžtams su įpjova ir Pozidriv varžtams, SLIM geležtė, izoliuota 4/2

Prekės Nr.: 666996 4/2
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 554 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atsuktuvų skaičius 6
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Pozidriv atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 666996 4/2
EAN / GTIN 4067263116479
Gamintojo numeris 666996 4/2

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprenepaviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Geležtė iš chromo vanadžio plieno, izoliuota iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Su SLIM ašmenimis = mažesnis ašmenų ir izoliacijos skersmuo giliai esantiems varžtams ir spyruokliniams elementams (izoliacijos ⌀ = ašmenų ⌀).

Tiekiama:

Po 1 atsuktuvą varžtams su įpjova Nr. 662902 dyd. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 atsuktuvą Pozidriv varžtams Nr. 668912 dyd. 1 ir 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį