Varžtų laikiklis 2

Prekės Nr.: 666425 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas 2
    geležtės ⌀ 4,5 − 6 mm
    Išorinis ⌀ 17 mm
    Ilgis 41 mm
    Produkto rūšis Laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 666425 2
    EAN / GTIN 4013288147707
    Gamintojo numeris 05258075001

    Aprašymas

    Modelis:

    Ilgalaikiu elastingumu pasižymintis geležčių laikiklis, skirtas užmauti ant geležčių arba antgalių. Elastingas ir itin atsparus dėvėjimuisi varžtų griebtuvas mechaniškai tvirtai laiko varžtą. Įsukant į detalę, varžtas paleidžiamas automatiškai.
    Visiškai izoliuotiems VDE atsuktuvams.

    Paskirtis:

    Varžtams tvirtai laikyti dirbant sunkiai prieinamose vietose.

    Tinka:

    Visi populiarūs atsuktuvai ir ilgos užmaunamos geležtės. Galima naudoti apvalioms ir šešiabriaunėms geležtėms, nepriklausomai nuo pavaros profilio.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį