Įsukamų saugiklių raktas VDE pilnai izoliuota

Prekės Nr.: 665800
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
208 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
visas ilgis 110 mm
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 665800
EAN / GTIN 4086500009022
Gamintojo numeris SII-SIII 0354
Manufacturer MERSEN Deutschland Eggolsheim GmbH, In der Büg 12, 91330 EGGOLSHEIM, Germany, www.ep-de.mersen.com

Aprašymas

Modelis:

Galima perdėti saugiklius 2−25 A arba 35−63 A. Izoliuotas iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį