Automobilių šviesų tikrinimo lempa

Prekės Nr.: 665700
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
320 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 120 mm
Bandymo sritis 6 V - 24 V
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Įtampos matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 665700
EAN / GTIN 4016133045982

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas korpusas su metaliniu gnybtu ir adata.

Privalumai:

Norint išbandyti, nuo kabelio nuvalyti izoliacijos nereikia.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį