Įtampos matuoklis VT CTB

Prekės Nr.: 665133
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 40

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas VT CTB
visas ilgis 137 mm
Laido ilgis 100 cm
Bandymo sritis 3 V - 48 V
Indikatorius LED
Darbinė temperatūra −10 °C - 50 °C
Srovės pratekėjimo tikrinimas ne
Dažnių ribos 0 – 65 Hz
Nominalioji įtampa AC/DC 5 – 48 V
IP apsaugos klasė IP 40
Norma DIN EN 61010-1; DIN EN 61326
Svoris 50 g
Suveikimo laikas <0,3 s
Bandomoji srovė <0 mA
Įjungimo trukmė 10 s
Ramybės laikas, pertrauka 240 s
Drėgmė rF maks. 85 %
Taršos laipsnis 2
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Įtampos matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 665133
EAN / GTIN 4032248405855
Gamintojo numeris 9918970000

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas korpusas su metaliniu gnybtu ir adata.
  • Nominali įtampa 3–48 V AC/DC.
  • Atskirų lygių rodmuo 5V; 12V; 24V; 48V.
  • Matavimo antgalius matavimui galima užmauti per laido izoliaciją.
  • Poliškumo rodmuo.

Slankusis mechanizmas adatai prie kabelio pritvirtinti.

Privalumai:

Norint išbandyti, nuo kabelio nuvalyti izoliacijos nereikia.

Funkcija:

IP40: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Paskirtis:

Automobiliams, sunkvežimiams ir e-dviračiams.

Standartas:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį