Vieno poliaus fazės indikatorius 3 mm

Prekės Nr.: 665030 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 097 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 247
Ašmenų plotis 3 mm
Geležtės ilgis 70 mm
visas ilgis 145 mm
Bandymo sritis 150 V - 250 V
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
spaustukas taip
Produkto rūšis Įtampos matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 665030 3
EAN / GTIN 4013288140289
Gamintojo numeris 05005655001

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė rankena su izoliuota atsuktuvo geležte ir spaustuku.
Bandymo sritis 150 − 250 V.

Pastaba:

Šie įtampos matuokliai atitinka saugos reikalavimus pagal VDE 0680/6. Todėl negalima pakeisti signalinių lempučių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį