Vieno poliaus įtampos indikatorius su aukštos kokybės atsuktuvo geležtė, varžtai su įpjova 2,5, Ašmenų plotis: 2,5mm

Prekės Nr.: 665014 2,5
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis 2,5 mm
Geležtės ilgis 55 mm
visas ilgis 132 mm
Bandymo sritis 150 V - 250 V
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Rankenos medžiaga iš plastiko
spaustukas taip
Produkto rūšis Įtampos matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 665014 2,5
EAN / GTIN 3831007678612

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė rankena su izoliuota atsuktuvo geležte ir spaustuku.
Aukštos kokybės atsuktuvo geležtė, bandymo sritis 150−250 V.

Pastaba:

Šie įtampos matuokliai atitinka saugos reikalavimus pagal VDE 0680/6. Todėl negalima pakeisti signalinių lempučių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį