Lenktas atsuktuvas varžtams su įpjova 8 mm

Prekės Nr.: 664800 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
351 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 8 mm
Ašmenų / briaunos storis a 1,2 mm
visas ilgis 125 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 664800 8
EAN / GTIN 7610733004300
Gamintojo numeris PB 600.5

Aprašymas

Modelis:

Du vienodo pločio ašmenys, vienas į kitą nukreipti 90° kampu. PB Swiss Tools specialus lydinys, paviršiai nikeliuoti ir chromuoti. Galai juodi.
Rifliuotas kotas saugiam laikymui drėgnoje ar alyvuotoje aplinkoje. Kotas su kaldintomis pjovimo briaunomis, pažemintomis iki norminio atsuktuvo įpjovos pločio.
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
    Ašmenų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį