Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjova 2,5 mm

Prekės Nr.: 664410 2,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunos plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 2,5 mm
Ašmenų / briaunos storis a 0,4 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 173 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 664410 2,5
EAN / GTIN 7610733268207
Gamintojo numeris 8128.2,5-80

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su sukamu dangteliu.
Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Briaunos maksimaliai atitinka matmenis. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį