Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjova 1,2 mm

Prekės Nr.: 664410 1,2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
153 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunos plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ašmenų plotis b 1,2 mm
    Ašmenų / briaunos storis a 0,2 mm
    Geležtės ilgis 40 mm
    visas ilgis 133 mm
    Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
    Produkto rūšis Atsuktuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 664410 1,2
    EAN / GTIN 7610733268160
    Gamintojo numeris 8128.1,2-40

    Aprašymas

    Modelis:

    Ergonomiška daugiakomponentė rankena su sukamu dangteliu.
    Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Briaunos maksimaliai atitinka matmenis. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį