Atsuktuvų elektronikai rinkinys su plastikine rankena 2,5 mm

Prekės Nr.: 664400 2,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 605 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ašmenų plotis b 2,5 mm
    Geležtės apibūdinimas 0
    Ašmenų / briaunos storis a 0,4 mm
    Geležtės ilgis 80 mm
    visas ilgis 190 mm
    Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
    Produkto rūšis Atsuktuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 664400 2,5
    EAN / GTIN 7610733086290
    Gamintojo numeris 160.0-80

    Aprašymas

    Modelis:

    Plona geležtė su plokščiai paraleliai pažemintais ašmenimis. Rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko.

    Apdirbama medžiaga:

    PB Swiss Tools specialus lydinys, nikeliuotas ir chromuotas, pjovimo briauna juoda.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį