Atsuktuvas varžtams su įpjova, trumpas 6,5 mm

Prekės Nr.: 664100 6,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
520 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Classic
    Ašmenų plotis b 6,5 mm
    Geležtės apibūdinimas 4
    Ašmenų / briaunos storis a 1 mm
    Geležtės ilgis 30 mm
    visas ilgis 75 mm
    Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
    Produkto rūšis Atsuktuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 664100 6,5
    EAN / GTIN 7610733086221
    Gamintojo numeris 135.4-30

    Aprašymas

    Modelis:

    Classic rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). Kaltinė, plokščia paralelinė geležtė.

    Standartas:

    Panašu į DIN 5265B.

    Apdirbama medžiaga:

    Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, nikeliuota ir chromuota, viršūnė juoda.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį