Atsuktuvas ilga geležte varžtams su įpjova 3,5X150 mm

Prekės Nr.: 663700 3,5X150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
521 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b × geležtės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Classic
    Ašmenų plotis b 3,5 mm
    Geležtės apibūdinimas 1
    Ašmenų / briaunos storis a 0,5 mm
    Geležtės ilgis 150 mm
    visas ilgis 240 mm
    Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
    Produkto rūšis Atsuktuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 663700 3,5X150
    EAN / GTIN 7610733086047
    Gamintojo numeris 140.1-150

    Aprašymas

    Modelis:

    Classic rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). Kaltinė geležtė, briauna tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms.

    Apdirbama medžiaga:

    Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį