{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 160 iS | |
Ašmenų plotis b | 4 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,8 mm | |
Geležtės ilgis | 100 mm | |
visas ilgis | 198 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 663200 4 | |
EAN / GTIN | 4013288160102 | |
Gamintojo numeris | 05006441001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Elektriko atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena ir sumažinto ⌀ geležtėmis Pozidriv varžtams izoliuoti, Ašmenų plotis b: 4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
275 vnt. yra sandėlyje
12,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 765 vnt. yra sandėlyje
3,59 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 198 mm | 207 mm |
Geležtės ilgis | 100 mm | 100 mm |
Ašmenų plotis b | 4 mm | 4 mm |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,8 mm | 0,8 mm |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai |