{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Classic VDE | |
Ašmenų plotis b | 2,5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Geležtės apibūdinimas | 0 | |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,4 mm | |
Geležtės ilgis | 80 mm | |
visas ilgis | 165 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 663000 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733062393 | |
Gamintojo numeris | 5100.0-80 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova ir Classic varžtams izoliuotas 2,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 420 vnt. yra sandėlyje
5,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 110 vnt. yra sandėlyje
3,23 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 165 | 162 |
Geležtės ilgis | 80 | 75 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Ašmenų plotis b | 2,5 | 2,5 |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,4 | 0,4 |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai |