Atsuktuvas su „multicraft” ergonomiška rankena varžtams su įpjova 3,5 mm

Prekės Nr.: 660900 3,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
587 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija multicraft
Ašmenų plotis b 3,5 mm
Geležtės apibūdinimas 1
Ašmenų / briaunos storis a 0,5 mm
Geležtės ilgis 90 mm
visas ilgis 180 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 660900 3,5
EAN / GTIN 7610733085613
Gamintojo numeris 6100.1-90

Aprašymas

Modelis:

Įvairiapusiai, tvirti atsuktuvai su kūgine geležte (briauna) ir 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui.
„multicraft“ ergonomiška rankena iš smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio), ypač patogi paėmus net ir tepaluotomis rankomis.
Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Su plokščiai paraleliai sužemintais ašmenimis. Nuo 8 dydžio su 6-briauniu antgaliu pagalbiniam raktui. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, pjovimo briauna juodi.

Privalumai:

  • Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.
  • Jokio išstūmimo efekto.
  • Pjovimo briaunos puikiai tinka standartiniams ir nestandartiniams varžtams.
  • Lygus, užapvalintas rankenos galas padeda išvengti trinties suėmus.
  • Apvali, ergonomiška forma ir malonus liesti paviršius užtikrina mažiau varginantį darbą ir didesnius sukimo momentai.
  • Užlenktas kraštas.
  • Pažymėtas pavaros simboliu ir dydžiu.

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį