{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 932 A | |
Ašmenų plotis b | 14 mm | |
Ašmenų / briaunos storis a | 2,5 mm | |
Geležtės ilgis | 250 mm | |
visas ilgis | 367 mm | |
Šešiabriaunis pagalbinis raktas | 16 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvas |
Produkto numeris | 660300 14 | |
EAN / GTIN | 4013288018076 | |
Gamintojo numeris | 05018274001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova ir smūginiu gaubteliu 14 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje
28,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje
15,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 367 | 384 |
Geležtės ilgis | 250 | 250 |
Ašmenų plotis b | 14 | 14 |
Ašmenų / briaunos storis a | 2,5 | 2,5 |
Šešiabriaunis pagalbinis raktas | 16 | 17 |
Produkto rūšis | Atsuktuvas | Atsuktuvas |