{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SwissGrip ESD | |
Ašmenų plotis b | 6,5 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Geležtės apibūdinimas | 4 | |
Ašmenų / briaunos storis a | 1 mm | |
Geležtės ilgis | 140 mm | |
visas ilgis | 245 mm | |
Geležtės viršūnė | juoda | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Koto modelis | apvalūs | |
Smūginis dangtelis | ne | |
Medžiaga | PB Swiss Tools specialusis lydinys | |
Paviršius | nikeliuotas ir chromuotas | |
Aktyvavimo šešiabriaunis | ne | |
ištisinė geležtė | ne | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 660050 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733256112 | |
Gamintojo numeris | 8100.4-140 ESD |