Torque keičiama geležtė skirta Torx®, Torx® profilis: TX8

Prekės Nr.: 659995 TX8
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX8
visas ilgis 175 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Sukimo momentas 1,2 Nm
Geležčių ⌀ 6,3 mm
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659995 TX8
EAN / GTIN 2050001930521
Gamintojo numeris 27008
Gamintojas S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Aprašymas

Tinka:

Dinamometrinių raktų rinkinys Nr. 659990.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį