{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis I | 215 mm | |
Aukštis H | 85 mm | |
Matavimo tikslumas | 5 % | |
Maksimalus sukimo momentas | 800 Nm | |
Maksimalus sukimo momentas (įeinantis) | 229 Nm | |
Pavarų dėžės perdavimo santykis | 4:1 | |
Sukimo momento perdavimas / efektyvusis jėgos padidinimas | 1:3,5 | |
rekomenduojamas dinamometrinis raktas / priveržimo sritis | 250 Nm | |
Atraminių įtaisų (reagavimo plokštės) skaičius | 1 | |
Išėjimo kvadratas | 3/4 in | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ D | 66 mm | |
Svoris | 2 kg | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Serija | MULTIPOWER MP300 | |
Grįžtamosios eigos fiksatorius | ne | |
Apsauga nuo perkrovos | taip | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 659975 800 | |
EAN / GTIN | 4018754186785 | |
Gamintojo numeris | 53030800 |