{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 1 600 cNm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 126 mm | |
nustatytas sukimo momentas | 10 Nm | |
nustatytas sukimo momentas | 1 000 cNm | |
Sūkių momento ribos | 320 cNm - 1 600 cNm | |
Sūkių momento ribos | 3,2 Nm - 16 Nm | |
tinkamos keičiamos geležtės | 8 mm | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | keičiama geležtė | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Nustatytas užveržimo momentas | ne | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | cNm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
Produkto numeris | 659958 1600 | |
EAN / GTIN | 7610733291755 | |
Gamintojo numeris | 8324.A 10.0 NM |