• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Dinamometrinis atsuktuvas izoliuotas, Tipas: 4

Prekės Nr.: 659953 4
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Pridėti paslaugą:

  • 4,63 € /vnt.
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 400 i Hex
maksimalus sukimo momentas 4 cNm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±10 %
Serija 400 i VDE
Bendras ilgis L 141 mm
Geležtės ilgis 93 mm
nustatytas sukimo momentas 5 Nm
nustatytas sukimo momentas 500 cNm
Suveikimo signalas jutiklinis
Atlaisvinimo principas mechaninė slydimo mova
Prijungimo forma keičiama geležtė
Matavimo prietaisai mechaninė
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Nustatytas užveržimo momentas taip
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas pirminis sureguliavimas
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė nereguliuojamas
Svoris 122 g
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659953 4
Kopijuoti
EAN / GTIN 4013288206398
Kopijuoti
Gamintojo numeris 05004980001
Kopijuoti
Gamintojas Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos daugiakomponentė skersinė rankena puikiai perduoda jėgą. Kiekvienas atsuktuvas nustatytas konkretaus dydžio varžtui tinkamu sukimo momentu. Varomosios kiaurymės dydis ir sukimo momentas įspaustas rankenoje. Pasiekęs nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina. Daugiau veržti varžto nebegalima. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).
Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Tinka:

Vidiniai šešiabriauniai raktai