{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 120 cNm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
Antgalių laikiklis | F 6,3 | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 130 mm | |
Sūkių momento ribos | 20 cNm - 120 cNm | |
Sūkių momento ribos | 0,2 Nm - 1,2 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 1 cNm | |
⌀ | 24 mm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | optinis; akustinis | |
Atlaisvinimo principas | mechaninė slydimo mova | |
Prijungimo forma | Terkšlės galvutė 1/4 colio | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svoris | 160 g | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
Produkto numeris | 659939 120 | |
EAN / GTIN | 4560138455067 | |
Gamintojo numeris | RTD120CN |