Dinamometrinių raktų rinkinys 250 cNm

Prekės Nr.: 659938 250

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 62,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (cNm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±6
  • Antgalių laikiklis: D 6,3
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 250 cNm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±6 %
Antgalių laikiklis D 6,3
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas akustinis
Atlaisvinimo principas mechaninė slydimo mova
Prijungimo forma Terkšlės galvutė 1/4 colio
Matavimo prietaisai mechaninis
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma ISO 6789
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 659938 250
EAN / GTIN 3148516763693
Gamintojo numeris A.402J2

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas dinamometrinis atsuktuvas, reguliuojamas mikrometro skale be paralakso. 1/4 colio vidinis kvadratas rankenos gale.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, atsuktuvas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Turinys:

9 antgaliai įvairiems varžtams: po 1 vnt.: PZ 1-2-3; 6-briaunis 3-4-5 mm; plokščias 4,5-6,5-8
terkšlės rankena: Nr. 659937
antgalių ilgintuvas: 100 mm
dinamometrinis raktas Nr. 659936: 1 vnt. dyd. 250

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.