{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 300 cNm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 % | |
Antgalių laikiklis | D 6,3; F 6,3 | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | iTorque® | |
Bendras ilgis L | 134 mm | |
Sūkių momento ribos | 80 cNm - 300 cNm | |
Sūkių momento ribos | 0,8 Nm - 3 Nm | |
Paleidimas | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | keičiama geležtė | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Nustatytas užveržimo momentas | ne | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfin | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | CR1220 MFR FH | |
cheminė sudėtis | Ličio | |
Svoris | 340 g | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
Produkto numeris | 659935 300 | |
EAN / GTIN | 4010995368876 | |
Gamintojo numeris | 36887 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dinamometrinis atsuktuvas iTorque® skaitmeniniai rodmenys, Maksimalus sukimo momentas: 300cNm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
266,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
113,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | akustinis; jutiklinis |
Sūkių momento ribos | 80 cNm - 300 cNm | 60 cNm - 300 cNm |
Svoris | 340 g | 300 g |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | Sukimo momentas |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Feedback | ryškus | ryškus |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas | Dinamometrinis atsuktuvas |