6 mm geležtė Phillips varžtams 2

Prekės Nr.: 659921 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
339 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kryžminių įpjovų dydis 2
    visas ilgis 200 mm
    Darbinės dalies ilgis 120 mm
    Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
    Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 659921 2
    EAN / GTIN 7610733220823
    Gamintojo numeris 215.PH 2

    Aprašymas

    Modelis:

    Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

    Tinka:

    Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659906 (iki 53 kat.) / 659908 (iki 53 kat.) / 659911 dyd. 80; 250; 500 (iki 48 kat.) / 659912 dyd. 200; 500 / 659918 / 659956 dyd. 200; 500 / 659957 dyd. 200; 500 / 659958 dyd. ir 200; 500, montavimo atsuktuvų rinkiniai Nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį