Dinamometrinis atsuktuvas su skale, keičiamų geležčių laikikliu, ESD, Maksimalus sukimo momentas: 200cNm

Prekės Nr.: 659918 200
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (cNm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±6
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas MecaTorque ESD
maksimalus sukimo momentas 200 cNm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±6 %
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 124 mm
Sūkių momento ribos 40 cNm - 200 cNm
Sūkių momento ribos 0,4 Nm - 2 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala = 5 cNm
tinkamos keičiamos geležtės 6 mm
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas mechaninė slydimo mova
Prijungimo forma keičiama geležtė
Matavimo prietaisai mechaninis
Nustatytas užveržimo momentas ne
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svoris 97 g
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659918 200
Kopijuoti
EAN / GTIN 7610733269440
Kopijuoti
Gamintojo numeris 8317.A 200 ESD
Kopijuoti

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti elastomero apvalkalu užtikrina lengvą reikiamo sukimo momento perdavimą net ir paėmus šlapiomis arba tepaluotomis rankomis. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).
Pageidaujamas sukimo momentas nustatomas reguliatoriumi rankenos gale. Fiksatorius apsaugo nuo netyčinio perreguliavimo. Gerai matoma, nuo nešvarumų apsaugota mikrometrų skalė.
Tinka ESD.
Skirta 6 mm keičiamų antgalių tvirtinimui (Nr. 659920659928).

Paskirtis:

Kontroliuojamam priveržimui, kai nurodytas sukimo momentas nustatytas iš anksto.

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momentas užtikrintu tikslumu išmatuojamas tik pasiekus kalibruotas sukimo momento ribas pagal DIN EN ISO 6789.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai