{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 500 cNm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 124 mm | |
Sūkių momento ribos | 100 cNm - 500 cNm | |
Sūkių momento ribos | 1 Nm - 5 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 10 cNm | |
maksimalus ⌀ | 35 mm | |
tinkamos keičiamos geležtės | 6 mm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | mechaninė slydimo mova | |
Prijungimo forma | keičiama geležtė | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Nustatytas užveržimo momentas | ne | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svoris | 103 g | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
Produkto numeris | 659906 500 | |
Gamintojo numeris | 659906 500 |