{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 1 600 cNm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 126 mm | |
Sūkių momento ribos | 320 cNm - 1 600 cNm | |
Sūkių momento ribos | 3,2 Nm - 16 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 25 cNm | |
tinkamos keičiamos geležtės | 8 mm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | mechaninė slydimo mova | |
Prijungimo forma | keičiama geležtė | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Nustatytas užveržimo momentas | ne | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svoris | 194 g | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
Produkto numeris |
659906 1600
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4045197611246
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
659906 1600
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |