8 mm geležtė, skirta Torx Plus® 30IP

Prekės Nr.: 659884 30IP
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Torx Plus® profilis 30IP
    visas ilgis 160 mm
    Darbinės dalies ilgis 144 mm
    Perdavos profilis Atsuktuvas TORX-PLUS® varžtams
    Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 659884 30IP
    EAN / GTIN 7610733220786
    Gamintojo numeris 225.TXP 30

    Aprašymas

    Exécution:

    Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace.
    Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

    Adapté(s) pour:

    Tournevis dynamométriques 659906 (jusqu’au cat. 53), 659908 (jusqu’au cat. 53) et 659911 réf. 1600 (jusqu’au cat. 48), ainsi que 659912 réf. 1600; 659957 réf. 1600; 659958 réf. 1600 et jeux de tournevis 667625; 667645.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį