8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas 12 mm

Prekės Nr.: 659880 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rakto dydis 12 mm
    visas ilgis 170 mm
    Darbinės dalies ilgis 154 mm
    Perdavos profilis 6-briaunė galvutė
    Geležčių ⌀ 8 mm
    Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 659880 12
    EAN / GTIN 7610733220663
    Gamintojo numeris 225.F 12

    Aprašymas

    Modelis:

    Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo.
    Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

    Tinka:

    Dinamometriniai raktai Nr. 659906 (iki 53 kat.), 659908 (iki 53 kat.) ir 659911 dyd. 1600 (iki 48 kat.) ir 659912 dyd. 1600; Nr. 659957 dyd. 1600; Nr. 659958 dyd. 1600 ir atsuktuvų rinkiniai Nr. 667625; 667645.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį