8 mm geležtė 6-briaunis, Šešiabriaunis: 8mm

Prekės Nr.: 659878 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 8 mm
visas ilgis 200 mm
Darbinės dalies ilgis 184 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659878 8
EAN / GTIN 7610733220571
Gamintojo numeris 225.D 8

Aprašymas

Modelis:

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo.
Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Tinka:

Dinamometriniai raktai Nr. 659906 (iki 53 kat.), 659908 (iki 53 kat.) ir 659911 dyd. 1600 (iki 48 kat.) ir 659912 dyd. 1600; Nr. 659957 dyd. 1600; Nr. 659958 dyd. 1600 ir atsuktuvų rinkiniai Nr. 667625; 667645.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį