{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | KK VDE 16 sukimo momentas 1,2-3,0 Nm | |
maksimalus sukimo momentas | 300 cNm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
visas ilgis (dinamometrinio atsuktuvo) | 192 mm | |
Sūkių momento ribos | 1,2 Nm - 3 Nm | |
Sūkių momento ribos | 120 cNm - 300 cNm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,2 Nm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | jutiklinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | keičiama geležtė | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | cNm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvas Pozidriv; Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams; Kombinuoto profilio atsuktuvas Pozidriv / plokščias | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
Produkto numeris | 659356 300 | |
EAN / GTIN | 4013288229953 |