{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 150 cNm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | SGK | |
Bendras ilgis L | 132 mm | |
Sūkių momento ribos | 10 cNm - 150 cNm | |
Sūkių momento ribos | 100 mNm - 1 500 mNm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 2 cNm | |
Griebtuvo ribos | 1 mm - 8,5 mm | |
⌀ | 63 mm | |
Svoris | 600 g | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | optinis | |
Prijungimo forma | 3 užspaudimo lūpų griebtuvas | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | Rodyklės | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 658800 150 | |
EAN / GTIN | 4582126965471 | |
Gamintojo numeris | N15 SGK II |