Privirinamas įstatomas įrankis 1

Prekės Nr.: 657950 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
346 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Ilgis I 8 mm
Aukštis h 8 mm
Serija 737/10
Privirinamas kvadratas 8×14 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S 8 mm
Įstatomas kotas 9×12 mm
Produkto rūšis Privirinama galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 657950 1
EAN / GTIN 4018754034598
Gamintojo numeris 58270010

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinį raktą įstatomas įrankis.

Paskirtis:

Tvirtinti savos gamybos įrankius, pvz., specialius lenktus raktus. Skalėje nustatoma pakoreguota vertė atsižvelgiant į privirintos dalies ilgį.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį