{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Plotis b | 17,5 mm | |
Aukštis h | 12,4 mm | |
Ilgalaikė apkrova | 15 Nm | |
Dantų skaičius | 60 | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 mm | |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
Antgalio laikiklis | 1/4 in | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Įrankis su terkšline funkcija | taip | |
Produkto rūšis | Įstatomas terkšlinių antgalių laikiklis |
Produkto numeris | 657932 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406229641 | |
Gamintojo numeris | 657932 1/4 |