{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Plotis b | 25,2 mm | |
Aukštis h | 12 mm | |
Rakto dydis | 13 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 mm | |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atsparus) | |
Terkšlės funkcija | ne | |
Produkto rūšis | Įstatoma kilpinė galvutė |
Produkto numeris | 657902 1-13 | |
EAN / GTIN | 4062406277604 | |
Gamintojo numeris | 657902 1-13 |