{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Plotis b | 27,5 mm | |
Aukštis h | 12,5 mm | |
Rakto dydis | 17 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 25 mm | |
Įstatomas kotas | 14×18 mm | |
Įrankis su terkšline funkcija | ne | |
Produkto rūšis | Įstatoma kilpinė galvutė |
Produkto numeris | 657892 2-17 | |
EAN / GTIN | 4062406278212 | |
Gamintojo numeris | 657892 2-17 |