{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Plotis b | 71,8 mm | |
Aukštis h | 16,9 mm | |
Atsidarymo plotis | 5 mm - 30 mm | |
Atsidarymo plotis | 3/16 − 1 3/16 in | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 74,4 mm | |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
Produkto rūšis | Įstatomas veržliaraktis |
Produkto numeris | 657850 1-30 | |
EAN / GTIN | 4045197592286 | |
Gamintojo numeris | 657850 1-30 |