{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 125 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 460 mm | |
Sūkių momento ribos | 40 Nm - 125 Nm | |
Svoris | 1 360 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Suveikimo signalas | optinis; akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | mechaninė slydimo mova | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 378 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657766 125 | |
EAN / GTIN | 4045197891679 | |
Gamintojo numeris | 657766 125 |