{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Plotis b | 43 mm | |
Aukštis h | 29 mm | |
Ilgalaikė apkrova | 340 Nm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 25 mm | |
Dantų skaičius | 52 | |
Įstatomas kotas | 14×18 mm | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Terkšlė su išmetikliu | ne | |
Produkto rūšis | Terkšlė |
Produkto numeris | 657630 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406278359 | |
Gamintojo numeris | 657630 2-1/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Įstatoma terkšlė 2-1/2 in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
361 vnt. yra sandėlyje
65,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 424 vnt. yra sandėlyje
91,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 1/2 | 1/2 |
Įstatomas kotas | 14×18 | 14×18 |
Aukštis h | 29 | 20,5 |
Perjungiama terkšlė | taip | taip |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis |
Produkto rūšis | Terkšlė | Terkšlė |